Prix : 7 669,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Grade G-7 Garolite est composé d’un tissu en verre continu stratifié avec une résine de silicone. Il présente de bonnes propriétés électriques dans des conditions humides et est également utilisé dans les situations où la chaleur élevée et la résistance à l’arc est nécessaire. G-7 Garolite est couramment vu dans l’isolation électrique et l’isolation thermique.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- densité 0,064 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 18000 psi
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Description G-7 Garolite Feuille
- Plage de température 420 ° F
- Dureté Rockwell M100 (en)
- Grade G-7
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau G-7 Garolite
- Numéro de référence du fabricant VRAC-CS-GG7-10
- Forme Feuille
- Couleur Blanc cassé
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 V-O
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
G-7 Garolite Feuille - 1"Épais x 24" Large x 48" Long
7669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires