Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Monophasé vaste gamme de marathon de moteurs d’usage général sont disponibles dans la construction de ODP et TEFC, pied monté et Footless. Puissances en chevaux tailles disponibles du stock vont de 1/12 HP par l’intermédiaire de HP 15.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 16
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Rotation CCW °
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code M
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 56
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal ou Vertical
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Type de démarrage Interrupteur et Mech
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 5,4/2,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Numéro de référence du fabricant G1312
Conformité et certifications
- Certifié CSA Y
- UL Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteurs Marathon, G1312, 5KC32GN19, 1/4HP, 1725 tr/min, 115/230V, 1PH, 56 FR, TEFC
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit