Prix : 989,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Monophasé vaste gamme de marathon de moteurs d’usage général sont disponibles dans la construction de ODP et TEFC, pied monté et Footless. Puissances en chevaux tailles disponibles du stock vont de 1/12 HP par l’intermédiaire de HP 15.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 29 lbs (13,18 kg)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
Détails du produit
- 60 Hertz kW 0,56 kW
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- TR/MIN 1725 rpm
- Rotation CCW °
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code G
- IP Code 43
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 115/208-230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 56
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Type de démarrage Cap départ Ind Run
- Efficacité à pleine charge 70
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 11/5,4-5,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Protection thermique Protecteur de manuel
- Numéro de référence du fabricant G356
- Numéro de catalogue G356
Conformité et certifications
- CE approuvé N
- Conception NEMA N
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue et protecteur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteurs Marathon, G356, 056C17F5308, 3/4HP, 1800 tr/min, 115/208-230V, 1PH, 56 FR, TEFC
989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit