Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Monophasé vaste gamme de marathon de moteurs d’usage général sont disponibles dans la construction de ODP et TEFC, pied monté et Footless. Puissances en chevaux tailles disponibles du stock vont de 1/12 HP par l’intermédiaire de HP 15.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 26
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
Détails du produit
- 60 Hertz kW 0,37 kW
- Emplacement de montage C-Face Base amovible
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- 50 Hertz Kilowatts 0,25 kW
- Rotation CCW °
- 50 Hertz FLE 48,00 % FLE
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1800 rpm
- KVA Code G
- IP Code 43
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Hertz 50 SF 1,0
- Puissance de 50 Hertz 1/3 HP
- Tension 115/208-230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Type de démarrage Cap départ Ind Run
- Hertz 50 tr/min 1500 rpm
- Efficacité à pleine charge 66
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 8,8/4,2-4,4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Numéro de référence du fabricant G571
- Ampères pleine charge 50 Hertz 10,2/5,1 FLA
- Hertz 50 tension 110/220 V
Conformité et certifications
- CE approuvé Y
- Conception NEMA N
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 229,05 $ avec ce produit comparable
Article nº : B762848
Pas encore évalué
Expédié dans les 1 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
365,95 $
comparer les élémentsMarathon Motors, G571, 056C17F5321, 1/2HP-1/3HP, 1800 tr/min, 115/208-230V, 1PH, 56C FR, TEFC
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit