Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Palram - Banc de rempotage galvanisé Canopia, 24"L x 44"L x 44"H

Palram - Banc de rempotage galvanisé Canopia, 24"L x 44"L x 44"H

Article nº : WBB649464

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 519,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Jump Start MT10009 des plants hydroponiques chaleur Mat, 48 "x 20", 107W, 120V

Jump Start MT10009 des plants hydroponiques chaleur Mat, 48 "x 20", 107W, 120V

Le banc de rempotage galvanisée est 44" de large, 24" profond et l’étagère est 30". La tablette supérieure pratique est 44" haute et 10" x 44". Il est résistant à la rouille et la surface lisse permet de facilement nettoyer. C’est un banc très fort en calibre 18 acier galvanisé et est facile à assembler.

Poids &Dimensions

  • Largeur 44 in (111,76 cm)
  • Hauteur 44 in (111,76 cm)
  • Poids 47 lbs (21,36 kg)
  • Longueur 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Type Banc de mise en pot
  • Famille de couleurs d’image Argent
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Palram: Canopia
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier galvanisé
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
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
  • Reviewer : Chris

    Date de : Avril 23, 2019

    Exactement comme annoncé
    Votre commentaire :
    Très robuste, bien adapté à la tâche.
  • Reviewer : Lydia

    Date de : Avril 23, 2019

    table de rempotage
    Votre commentaire :
    Prix très fissurations. Livraison très rapide. Facile à assembler. Ce tableau de l’amour. Simple, conçu pour rester à l’extérieur, assez grand pour être utile, mais pas trop grand pour être irrésistible. Hauteur confortable pour le rempotage des plantes.
  • Reviewer : T

    Date de : Avril 23, 2019

    Vaut bien les $$
    Votre commentaire :
    Le banc de mise en pot galvanisé était faciles à assembler et très bien fait. Lorsque nous ne sommes pas l’utiliser comme un banc de mise en pot nous l’avons utilisée pour un bar pour se divertir. Très peu d’entretien.
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
Palram - Banc de rempotage galvanisé Canopia, 24"L x 44"L x 44"H

Palram - Banc de rempotage galvanisé Canopia, 24"L x 44"L x 44"H

Article nº : WBB649464