Prix : 73,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Elite Sales Chaîne d’ancrage à vis galvanisée - 1/2 po
Notre ancre manilles à vis goupille rencontrer les exigences de spécification fédérale RR-C - 271D Type IVA, Grade A, classe 2, à l’exception de ces dispositions requises de l’entrepreneur. Charge maximale en permanence montré sur chaque arceau.
Notre ancre manilles à vis goupille rencontrer les exigences de spécification fédérale RR-C - 271D Type IVA, Grade A, classe 2, à l’exception de ces dispositions requises de l’entrepreneur. Charge maximale en permanence montré sur chaque arceau.
Poids &Dimensions
- Dimension C 1,88 po (4,78 cm)
- Dimension D 0,81 %"
- Largeur intérieure 1,25 » mm
- Longueur 1,88 po (4,78 cm)
- Dimension A 1/2 po
- Dimension E 1,31 %"
- Diamètre de la broche 5/8 en
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Dimension F 1,25 %"
- Diamètre du matériau - Taille de la chaîne 1/2 po
- Dimension B 5/8 po
- Poids 0,76 lbs (.35 kg)
Détails du produit
- Type de construction Connecteurs & liens
- Marque Vente élite
- Quantité par paquet 10
- Matériau Acier galvanisé
- Style Galvanzied vis broche ancre Manille
- Numéro de référence du fabricant HG12SPAS
- Matériau du corps Acier galvanisé
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 30 jours pour matériel
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Elite Sales HG12SPAS 1/2 « Manille d’ancrage à vis galvanisée - Emballage Qté 10
73,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires