Prix : 989,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 989,00 $ ch.
- Acheter 3+ 939,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
18-jauge époxy clair acier galvanisé sont résistant à la corrosion, régler sur 1" incréments et disposent d’un bord de plateau surélevé pour garder les objets de tomber pendant le transport. Capacité d'étagère individuelle ne dépassant pas 400 lb. Assemblage rapide et facile. 1 an de garantie limitée.
Base de Dolly offre une base en acier solide et durable chromé pour une capacité supplémentaire et la stabilité. Pare-chocs de coin pour protéger les murs.
Base de Dolly offre une base en acier solide et durable chromé pour une capacité supplémentaire et la stabilité. Pare-chocs de coin pour protéger les murs.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Espacement des étagères 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 81 in (205,74 cm)
- Capacité de poids 1600 lbs (727,27 kg)
- Calibre 12
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de panneaux latéraux Ouvert
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Solide plat
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Type Camion polyvalent
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Couleur Gris
- Type de roue 2 rigides, 2 pivotantes avec base Dolly
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® S2460SZ Solid Galvanized Shelf 60"W x 24"D
Article nº : 933CP36
Pas encore évalué
149,95 $
Pièces de rechange
Camion d’étagère galvanisé Nexel® avec base Dolly, 1600 lb. Capacité, 60"L x 24"L x 81"H, Gris
989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange