Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ashland convoyeur produits produit plusieurs modèles de rails de flux avec skatewheels. Skatewheel rail de débit est bien adapté pour débit clayettes. Pour les flux de palettes roues capacité 100 lb sont recommandées.
Construction :
Construction :
- 1 "x 2-1/2" x 1 "ga 12 galvanisé mécano-soudés.
- Roues en ligne sont sur 3" centres et roues décalées sur centres de 1-1/2".
- Les roues sont 1-15/16" diamètre alésage ¼" et ont une capacité soit Lb 75 et 100 livres.
- FR4 débits rail (charge uniformément répartie de sans impact) :
- 36 livres par pied avec appuis sur 10' centres.
- 260 livres par pied avec appuis sur 5' centres.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-5/8 po (9,21 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
- Entre la largeur du cadre 1-5/8 po (4,13 cm)
- Diamètre de la roue de skate 1-15/16 po (4,92 cm)
- Centre d’essieu 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 5 pi (1,52 m)
- Hauteur 3-1/32 po (7,7 cm)
- Capacité de poids 100 par lb de roue
Détails du produit
- Roues par convoyeur 40
- Description Roues en ligne
- Assemblage requis Non
- Capacité 260 lb/pi sur 5' centres de Support
- Type Flow Rail
- Type de cadre C-Channel
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de convoyeur de Ashland
- Matériau Acier galvanisé
- Style Flow Rail Skate roues
- Numéro de référence du fabricant 39063
- Section de convoyeur Ligne droite
- Couleur Argent
- Roues par pied 8
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ashland 5' Straight Flow Rail 39063 - C-Channel - 3-5/8" OAW - 8 WPF - 1-1/2" Axle Centers
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires