Souvent achetés ensemble
Prix : 149,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-49 149,95 $ ch.
- Achetez 50-199 139,95 $ ch.
- Acheter 200+ 135,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PALETTE EN ACIER GALVANISÉ INDUSTRIAL™ MONDIAL
Palette en acier soudé robuste a une finition galvanisée pour la résistance à la rouille. Offre statique 8 000 lb, lb 4 000 fourche et capacité de grille de 2 200 livres. 3,9 "fourche H ouvertures permettent 4 voies fork accès des chariots et des crics de palette. De base comporte 3 filonnets de Conseil de pont et coins renforcés pour une résistance accrue et la rigidité. 4-3/4" H dans l’ensemble des mesures.
Palette en acier soudé robuste a une finition galvanisée pour la résistance à la rouille. Offre statique 8 000 lb, lb 4 000 fourche et capacité de grille de 2 200 livres. 3,9 "fourche H ouvertures permettent 4 voies fork accès des chariots et des crics de palette. De base comporte 3 filonnets de Conseil de pont et coins renforcés pour une résistance accrue et la rigidité. 4-3/4" H dans l’ensemble des mesures.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Poids 43 lbs (19,55 kg)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids au sol statique 8000 lbs (3 636,36 kg)
- Capacité de poids des rayonnages 2200 lbs (1000 kg)
- Capacité de poids dynamique de la fourche 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Stringers inférieurs 3
- Disponibilité En Stock
- Condition Nouveau
- Type Empilable
- Entrée de fourche Quatre voies entrée
- UPC 707022345422
- Marque Global Industrial
- Pont supérieur Ouvert
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 298531
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications NIMP 15 exonéré
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Machine d’emballage industrielle™ semi-automatique mondiale avec échelle NTEP
Article nº : 238507
Pas encore évalué
17 755,00 $
Global Industrial™ Machine Longueur Stretch Wrap, Fonte, Calibre 80, 20"Wx5000'L, Clair
Article nº : 412548
Pas encore évalué
121,95 $
Global Industrial™ Stackable Open Deck Pallet, acier galvanisé, 2 voies, 36 « x36 », 8000 lb Stat Cap
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires