Prix : 469,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 469,95 $ ch.
- Acheter 3+ 445,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chariots de durables, résistant à la corrosion sont parfaits pour les hôpitaux, salles blanches et laboratoires. acier galvanisé de calibre 18 étagères ont enduit époxyde clair à des années de service. Étagères, régler sur 1" incréments concernant des postes numérotés pour tenir compte des charges de tailles différentes. Les poignées ont une finition brillante et chromée. Roulettes pivotantes en polyuréthane de 5 » x 1-1/4 » avec pare-chocs en beignet pour aider à protéger les murs. 38 « H. Montage facile. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Plat avec lèvre
- Type Panier à actions
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Style À assembler
- Finition Galvanisé
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthanne
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Anita Adams
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® 2 étagères, chariot utilitaire galvanisé, 48 « Lx24 » Dx39 » H, roulettes pivotantes en polyuréthane
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires