Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
◄
►
Prix : 10,75 $
Quantité
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les attaches Gardner Bender Xtreme Temp Cable sont spécialement conçues pour être performantes dans des applications environnementales difficiles. Remplacer les attaches de câble cassées est coûteux en temps et en effort - GB Xtreme Ties sont conçus pour faire le travail et garder votre projet rassemblé jusqu'à ce que vous décidez de les supprimer. Conçus à partir de Nylon 66 améliorés et iso certifiés pour maintenir leurs propriétés jusqu'à -40 degrés F/C - ces traverses sont disponibles par temps froid intense. En outre, ils offrent une protection UV améliorée et sont UL énumérés pour les applications intérieures et extérieures de -4 'F à 185 'F (-20 'C - 85 'C). UL Type 21. Enveloppez, verrouillez et emballez ou supportez presque n'importe quoi - clôture à neige, signalisation, filets de volley-ball, paniers de vélo ou clôtures de bestioles pour votre légume Gardner. Essentiellement, ces liens offrent la confiance dont vous avez besoin que votre projet restera solidement groupé aucun mater ce que Mère Nature peut apporter. Ajoutez-les à votre boîte à outils, à votre atelier et au « tiroir-ferraille » pour chaque projet d'entretien, du banal au Xtreme. Les liens sont disponibles en quantités de 3 longueurs - 8 In, 11 In et 14 In et 20pk ou 100pk. Made in USA.
Poids &Dimensions
Largeur0,1 po (.25 cm)
Résistance à la tractionlb/po2 50
Longueur8 in (20,32 cm)
Diamètre maximal du faisceau2 in (5,08 cm)
Hauteur0,02 po (.05 cm)
Détails du produit
TypeTemp Xtreme
Quantité par paquet100
MarqueGardner Bender
Évaluation de la température-4 oF à 185 oF (-20 oC - 85 oC)