Prix : 10 829,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- La pompe du moteur à essence fournira une force hydraulique de 10 000 psi.dans des endroits éloignés
- Moteur à essence Honda de qualité industrielle de 5,5 HP
- Vanne de commande manuelle pour une utilisation avec des cylindres ou des outils à simple ou double effet
- Pompe à deux vitesses conçue pour une avance rapide des cylindres
- La pompe à essence est dotée d’une cage de protection robuste pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles
Poids &Dimensions
- Largeur 22,52
- Hauteur 24,69
- Longueur 23,31
Détails du produit
- Opération Double effet
- Quantité par paquet 1
- Marque BVA Hydraulique
- Capacité d’huile 5 gallons
- Numéro de référence du fabricant PG70M4N05
- Puissances en chevaux 5,5
- Pression interne à pleine capacité 10000 psi
- Capacité d’huile (In³) 1155 in (2 933,7 cm)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pompe à essence hydraulique BVA, 5,5 HP, 5 gallons, vanne manuelle à 4 voies / 3 positions
10829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit