Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Boîtier ouvert
- Bague roulement
- 60 HZ
- Monophasé
- Automatique de surcharge
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 375 po (.95 cm)
- Longueur d’axe 7-1/4 X 7-1/4 po
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115/208-230 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1550
- Cadre 42Y
- Facteur de service 1,00
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Rotation CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 4/2 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant RF4401
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle RF4401, GE 21/29 Frame remplacement 115/208-230 Volts 1550 tr/min
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit