Prix : 715,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sloan G2 Optima Plus® RESS-C®, robinet de chasse alimenté par batterie, 1,6 gpf/6 Lpf et 3,5 gpf/13,2 Lpf
Piles, sonde actionnée G2® modèle rénovation Conversion Kit pour pressurisés placards exposées. Sloan G2 Optima Plus® pressurisés activer via atrophique capteur de détection d’offrir le summum de la protection sanitaire et un fonctionnement automatique. Un capteur infrarouge alimenté par piles définit le mécanisme de chasse d’eau après que l’utilisateur est détecté et termine la chasse d’eau lorsque l’utilisateur pas de là. Sans contact, le fonctionnement du capteur élimine le besoin de contact de l’utilisateur aider à contrôler la propagation des maladies infectieuses. Le G2 Optima Plus robinet de chasse est doté d’un bouton de substituer pour permettre un flush « courtoisie » pour le confort de l’utilisateur individuel. Sloan installé batteries vitesse installation et fournir des années de chasse d’inhalateurs pour contrôler l’utilisation de l’eau et d’énergie. Batteries peuvent être changées sans couper l’eau. Le RESS-C est équipée de deux régulateurs Flush. Le produit est livré avec le gpf/1,6 6 Lpf régulateur installé. Changement régulateur pour convertir un gpf 3,5/13,2 Lpf flush.
Calme, Exposed, OPTIMA Plus®, Battery Powered, capteur opéré placard chasse Retrofit Kit de Conversion pour Sloan Royal®, Sloan® et Regal® pressurisés avec les caractéristiques suivantes :
Diaphragme de caoutchouc synthétique PERMEX™ avec double filtrée fixé Bypass Flex Tube diaphragme conçu pour améliorer la vie et réduit la Maintenance ADA Compliant OPTIMA Plus® batterie alimenté par capteur infrarouge pour un fonctionnement automatique « No Hands » Capteur infrarouge avec lobulaire, axée sur les multiples champs de détection pour la détection des cibles de haute et basse Opérateur de solénoïde de verrouillage Métal machiné couvrir avec fenêtre de lentille remplaçable Retarder la recolte d’ete utilisateur amicale trois (3) Bouton de neutralisation de courtoisie Flush™ Quatre (4) piles AA taille installée en usine « Low Battery » clignotant LED Vis de réglage de portée du capteur infrarouge Première série vers le haut de gamme voyant (premières minutes 10) Poignée en métal chromé chromé Outils d’installation fournis Diaphragme à mouler de PERMEX™ composé de caoutchouc pour une résistance de Chloramine
Piles, sonde actionnée G2® modèle rénovation Conversion Kit pour pressurisés placards exposées. Sloan G2 Optima Plus® pressurisés activer via atrophique capteur de détection d’offrir le summum de la protection sanitaire et un fonctionnement automatique. Un capteur infrarouge alimenté par piles définit le mécanisme de chasse d’eau après que l’utilisateur est détecté et termine la chasse d’eau lorsque l’utilisateur pas de là. Sans contact, le fonctionnement du capteur élimine le besoin de contact de l’utilisateur aider à contrôler la propagation des maladies infectieuses. Le G2 Optima Plus robinet de chasse est doté d’un bouton de substituer pour permettre un flush « courtoisie » pour le confort de l’utilisateur individuel. Sloan installé batteries vitesse installation et fournir des années de chasse d’inhalateurs pour contrôler l’utilisation de l’eau et d’énergie. Batteries peuvent être changées sans couper l’eau. Le RESS-C est équipée de deux régulateurs Flush. Le produit est livré avec le gpf/1,6 6 Lpf régulateur installé. Changement régulateur pour convertir un gpf 3,5/13,2 Lpf flush.
Calme, Exposed, OPTIMA Plus®, Battery Powered, capteur opéré placard chasse Retrofit Kit de Conversion pour Sloan Royal®, Sloan® et Regal® pressurisés avec les caractéristiques suivantes :
Détails du produit
- Pression de service 15 à 100
- Type de batterie (4) piles alcalines AA
- Gallons par chasse d’eau 1,6/3,5 gal/chasse d’eau
- Type de chasse Capteur
- Litres par flush 6/13,2
- Type Toilette
- Pour une utilisation avec Toilette
- Marque Sloan
- Stock Type Stock
- Série G2 Optima Plus RESS-C
- Matériau En laiton
- Style Kit de rénovation
- Numéro de référence du fabricant 3325400
- Autonomie de la batterie Années 3, 4000 Flushes/mois
- Couleur Argent
- Anti-vandalisme Non
Garantie
- Garantie 36 mois
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CRAIG
Date de : Avril 03, 2020
-
Reviewer : Nick
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
289,95 $
Économisez 449,05 $ avec ce produit comparable
Article nº : 761211
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
265,95 $
comparer les élémentsRobinet de chasse Sloan® G2 Optima Plus, capteur alimenté par pile, RESS-C, 1,6 à 3,5 gallons par chasse
715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires