Prix : 1 089,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le locker gear parfait notre recrue Open-Front Sport casiers sont parfaits pour les écoles secondaires et des organisations de sports collégiaux ainsi en ce qui concerne open gear installations d’entreposage en usine, militaire et law enforcement. Des casiers sont fabriqués d’acier de forte épaisseur. Choisissez parmi quatre options et deux couleurs pour répondre à vos besoins spécifiques : supérieur tablette seule, partie supérieure avec boîte de sécurité, la tablette supérieure avec foot locker ou tablette supérieure avec casier de pied et boîte de sécurité. Tous sont disponibles en Grand Chelem bleu et rouge de relais. Tous les casiers de recrue incluent 2 hameçon simple et une tige de manteau. Les verrous ne sont pas inclus. Les côtés sont diamant perforé pour circulation d’air supplémentaire. échelle de 1 unités.
Fabriqué aux États-Unis
Fabriqué aux États-Unis
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 149 lbs (67,73 kg)
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction All-Welded
- Type de verrou Cadenas (non inclus)
- Nombre de compartiments Avant ouverte
- Type Casier de stade
- Marque Hallowell
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Pas de porte
- Série Recrue
- Matériau Acier
- Style Avec l’étagère supérieure et le bas pied locker-sans jambes
- Numéro de référence du fabricant WSNF482-1C-GS
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Casier à engrenages Hallowell® avec tablette supérieure et coffre à pieds, 24 po L x 18 po P x 72 po H, bleu, entièrement soudé
1089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires