Prix : 1 279,00 $
Les clients ont également été consultés
Motoréducteur monophasé est complètement fermées pour le fonctionnement continu, applications d’usage général. Dessins de condensateur permanent fractionnement sont évalués pour une entrée de hertz 115 60 VCA et ont à partir de couples égaux aux couples en cours d’exécution. L’engrenage inline est en acier usiné avec précision, avec roue hélicoïdale de première étape en acier suivie de type droites. Lubrification est assurée par la graisse semi-fluide, réduisant la possibilité de fuites et fournissant la lubrification permanente. Arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour les capacités de charge élevées. Arbres sont en acier trempé.
Ces opérateurs sont conçues pour être montées sur n’importe quel angle, mais l’arbre vers le haut avec le moteur ci-dessous sont à proscrire pour éviter les fuites de lubrifiant dans le moteur si le moteur ' échec de joint de l’arbre. Si ces opérateurs sont au point mort, réducteur peut être endommagée, surtout dans les rapports of60:1 et supérieur. Dispositions visant à limiter le couple est recommandés. Les valeurs de couple sont les valeurs de couple de charge maximale recommandée pour la vie de vitesse raisonnable. Capacités de charge valeure montrées sont au centre d’outputshaft. Tous les moto-réducteurs série PZ sont livrés avec service continu « exécuter » condensateur. Boîte de dérivation non fourni avec le moteur. Modèle PZ motoréducteurs disposent même modèle Bodine montage dimensionsas D et Z motoréducteurs, Bison 100 opérateurs et PSS Baldor/Boehm, ainsi que de nombreux opérateurs de Dayton.
Cliquez ici pour voir notre sélection complète de de commandes moteurs et entraînements.
Compatibilité |
Baldor: GCP24124 (le moteur Leeson est totalement fermé refroidi par ventilateur) |
Bodine: 455 (Le moteur Leeson est totalement fermé refroidi par ventilateur) |
Grainger/Dayton : 6Z082 (le moteur Leeson est totalement fermé refroidi par ventilateur) |
Minarik: 508-01-504 (le moteur Leeson est totalement fermé refroidi par ventilateur) |
Poids &Dimensions
- Charge surplombée 155 lbs (70,45 kg)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Rotation Réversible °
- Régime du motoréducteur 28 tr/min
- Type et style de cadre PZ3-31
- Température ambiante 40 ° C
- Type de réducteur/arbre Parallèle
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Tension 115 V
- Facteur de service 1
- Gamme de puissance 1/15 à 1/12 HP
- Puissances en chevaux 1/15 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Rapport à 1 60
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Marque Leeson
- Couple de sortie 100 lb-po
- Ampères à pleine charge 0,9 FLA
- Série PZ
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant M1 125 129
- Matériau de cadre Acier
Conformité et certifications
- Certifié CSA Oui
- UL Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson HP 1125129/00, 1 tr/min, 15V, M28.115, 1 phases, TEFC, PZ, rapport de 60:1, 100 po-lb
1279,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit