Prix : 1 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Motoréducteurs AC puissance fractionnaire sont complètement fermées pour le fonctionnement continu, applications d’usage général. Convenant au 60 Hz Entrée. Boîte de vitesses a robuste en aluminium moulé sous pression logement pour fournir la vitesse maximale et portant assistance et durci les engrenages usinés avec précision pour la capacité de charge maximale. Tous les engrenages conçu et évalué aux normes AGMA classe 9 et pour supporter la surcharge momentanée choc de 200 %. Les roulements surdimensionnés sortie augmentent la capacité de charge valeure et durée de vie. Arbre de sortie de haute teneur en carbone d’alliage assure rigidité et une résistance maximale. Toutes les revues de roulement à aiguille sont avec précision après traitement thermique, pour fournir une finition maximum et de s’intégrer. Joints industriels lourds à maintenir lubrifiant dans et la saleté sur. Engrenages et les roulements sont lubrifiés avec une huile permanente et résistants.
Ces opérateurs sont conçues pour être montées sur n’importe quel angle, mais arbre-up avec moteur sous gearhead n’est pas recommandé. P1100 AC motoréducteurs ont les mêmes dimensions de montage comme Bison 482 moto-réducteurs et motoréducteurs de Dayton beaucoup. Comprend la boîte de dérivation.
Cliquez ici pour voir notre sélection complète de de commandes moteurs et entraînements.
Compatibilité |
Bison: 014-482-4029 (le moteur Leeson est la conception de démarrage / induction du condensateur) |
Grainger/Dayton : 6K353 (le moteur Leeson est la conception de démarrage / induction du condensateur, le moteur Leeson est à double tension nominale - 115/230 ) |
Minarik: 508-01-622 (le moteur Leeson est la conception de démarrage / induction du condensateur, le moteur Leeson est à double tension nominale - 115/230 ) |
Poids &Dimensions
- Charge surplombée 625 lbs (284,09 kg)
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
Détails du produit
- Rotation Réversible °
- Régime du motoréducteur 59 tr/min
- Type et style de cadre P1102-48
- Température ambiante 40 ° C
- Type de réducteur/arbre Parallèle
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Tension 115/208-230 V
- Facteur de service 1,15
- Gamme de puissance 1/4 HP
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Rapport à 1 29
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Marque Leeson
- Couple de sortie 248 lb-po
- Série P1100
- Ampères à pleine charge 5,4/2,7 FLA
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 107 005
- Matériau de cadre Acier
Conformité et certifications
- Certifié CSA Oui
- UL Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson, 107005.00, 1/4 HP, 59 t/mn, 115/208-230V, 1 Phase, TEFC, P1100, 29:1 Ratio, 248 po / lb
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit