Prix : 1 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Motoréducteur monophasé est complètement fermées pour le fonctionnement continu, applications d’usage général. Dessins de condensateur permanent fractionnement sont évalués pour l’entrée de Hertz 115/230 60/50VAC et ont à partir de couples égaux aux couples en cours d’exécution. L’engrenage en ligne est en acier usiné avec précision, avec roue hélicoïdale de première étape en acier suivie de type droites. Lubrification est assurée par la graisse semi-fluide, réduisant la possibilité de fuites et fournissant la lubrification permanente. Arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour les capacités de charge élevées. Arbres sont en acier trempé.
Ces opérateurs sont conçues pour être montées sur n’importe quel angle, mais l’arbre vers le haut avec le moteur ci-dessous doit être évitée pour éviter les fuites de lubrifiant dans le moteur tombe en panne joint de l’arbre du moteur. Si ces opérateurs sont au point mort, réducteur peut être endommagée, surtout dans les rapports de 60:1 et plus élevé. Dispositions visant à limiter le couple est recommandés. Les valeurs de couple sont les valeurs de couple de charge maximale recommandée pour la vie de vitesse raisonnable. Capacités de charge valeure montrées sont au centre d’outputshaft. Tous les moto-réducteurs série PZ sont livrés avec service continu « exécuter » condensateur. Boîte de dérivation n’est pas fourni avec le moteur. Ces modèle PZ motoréducteurs ont les mêmes dimensions de montage comme Bodine modèle D et Z motoréducteurs, Bison 100 opérateurs et PSS Baldor/Boehm, ainsi de nombreux opérateurs de Dayton.
Cliquez ici pour voir notre sélection complète de de commandes moteurs et entraînements.
Compatibilité |
Baldor: GCP25054 (le moteur Leeson est à double tension nominale - 115/230, le moteur Leeson est totalement fermé refroidi par ventilateur) |
Bison: 016 226-6028 |
Bodine: 482 (le moteur Leeson est de conception PSC, la face de montage de la boîte de vitesses Leeson comprend un montage en 3 points, la tension de l’armature Leeson est de 90 V DC) |
Grainger/Dayton : 6K331 (le moteur Leeson est de conception PSC, le moteur Leeson est à double tension nominale - 115/230) | 6Z820 |
Minarik: 508-01-522 (le moteur Leeson est totalement fermé refroidi par ventilateur, le moteur Leeson est à double tension nominale - 115/230, le moteur Leeson est de conception PSC) |
Poids &Dimensions
- Charge surplombée 268 lbs (121,82 kg)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
Détails du produit
- Rotation Réversible °
- Régime du motoréducteur 60 tr/min
- Type et style de cadre P242 - 38D
- Température ambiante 40 ° C
- Type de réducteur/arbre Parallèle
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Tension 115/230 V
- Facteur de service 1
- Gamme de puissance 1/7 à 1/5 HP
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Rapport à 1 29
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Marque Leeson
- Couple de sortie 157 lb-po
- Série P240
- Ampères à pleine charge 2,1/1,05 FLA
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant M1 145 033
- Matériau de cadre Acier
Conformité et certifications
- Certifié CSA Oui
- UL Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson, M1145033.00, 1/6 HP, 60 tr/min, 115/230V, 1 Phase, TEFC, P240, 29:1 Ratio, 157 lb-po
1419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit