Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Leeson 1/20 HP, 10 tr/min, M1115001.00, 90VDC, TENV, PZ, Ratio de 180 : 1, 100 po / lb

Leeson 1/20 HP, 10 tr/min, M1115001.00, 90VDC, TENV, PZ, Ratio de 180 : 1, 100 po / lb

Article nº : WBB234731

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 129,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Leeson 1/20 HP, 20 tr/min, M1115000.00, 90VDC, TENV, PZ, Ratio de 90 : 1, 100 po / lb

Leeson 1/20 HP, 20 tr/min, M1115000.00, 90VDC, TENV, PZ, Ratio de 90 : 1, 100 po / lb

Motoréducteur DC avec arbre parallèle. Rapport de démultiplication 1/20HP, 10 tr/min, 180 à 1, surplombée de charge 155 livres, 100 lb po couple à pleine charge, totalement clos Non ventilés (TENV) enceinte, 30 Frame, 90V, nom plaque ampères 0,54.

Fermé, aimants permanents DC motoréducteurs, performance apparié pour service continu. Engrenages d’en acier usiné avec précision en ligne, avec un première étape en acier engrenages suivie d’épi-type engrenages en vedette. La lubrification est permanente graisse semi-fluide, réduisant la possibilité de fuite. Arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour les capacités de charge élevées. Arbres sont en acier trempé. Boîte de dérivation non inclus avec le moteur.

Conçue pour un montage en angle, mais moteur sous le réducteur doit être évitée pour éviter les fuites de lubrifiant dans le moteur tombe en panne le joint de l’arbre du moteur. Couple de décrochage du moteur pourrait dépasser les couples recommandés à pleine charge. Si ce service est prévu, un limiteur de courant doit être utilisé. Capacités de charge valeure montrées sont au centre de l’arbre de sortie.


Cliquez ici pour voir notre sélection complète de de commandes moteurs et entraînements.

Compatibilité
Baldor: GPP231108
Bison: 011 190-0186
Bodine: 163 (la tension de l’armature leeson est de 90V DC) | 197 (la tension de l’armature de Leeson est de 90V DC) | 198 (la tension de l’armature de Leeson est de 90V DC)
Grainger/Dayton : 6Z912 (Installez le kit de boîte de conduit M1760021 , Leeson n’a pas de trou taraudé (en standard) pour le générateur d’impulsions )
Minarik: 507-01-120 | 507-01-133 | 507-01-134
RAE: M2005-GIL100

Poids &Dimensions

  • Charge surplombée 155 lbs (70,45 kg)
  • Poids 6 lbs (2,73 kg)

Détails du produit

  • Rotation Réversible °
  • Régime du motoréducteur 10 tr/min
  • Type et style de cadre PZ4-30E
  • Température ambiante 40 ° C
  • Type de réducteur/arbre Parallèle
  • Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
  • Classe d’isolation F
  • Tension 90 V
  • Facteur de service 1
  • Gamme de puissance 1/20 à 1/16 HP
  • Puissances en chevaux 1/20 HP
  • Type de boîtier Entièrement fermé
  • Rapport à 1 180
  • Is_Motor Oui
  • Devoir Continue
  • Enceinte TENV
  • Couple de sortie 100 lb-po
  • Marque Leeson
  • Ampères à pleine charge 0,56 FLA
  • Série PZ
  • Numéro de référence du fabricant M1 115 001
  • Matériau de cadre Acier

Conformité et certifications

  • Certifié CSA Oui
  • UL Oui
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
Leeson 1/20 HP, 10 tr/min, M1115001.00, 90VDC, TENV, PZ, Ratio de 180 : 1, 100 po / lb

Leeson 1/20 HP, 10 tr/min, M1115001.00, 90VDC, TENV, PZ, Ratio de 180 : 1, 100 po / lb

Article nº : WBB234731

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant