Prix : 999,00 $
Les clients ont également été consultés
Fermé, aimants permanents DC motoréducteurs, performance apparié pour service continu. Engrenages d’en acier usiné avec précision en ligne, avec un première étape en acier engrenages suivie d’épi-type engrenages en vedette. La lubrification est permanente graisse semi-fluide, réduisant la possibilité de fuite. Arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour les capacités de charge élevées. Arbres sont en acier trempé. Boîte de dérivation non inclus avec le moteur.
Conçue pour un montage en angle, mais moteur sous le réducteur doit être évitée pour éviter les fuites de lubrifiant dans le moteur tombe en panne le joint de l’arbre du moteur. Couple de décrochage du moteur pourrait dépasser les couples recommandés à pleine charge. Si ce service est prévu, un limiteur de courant doit être utilisé. Capacités de charge valeure montrées sont au centre de l’arbre de sortie.
Poids &Dimensions
- Charge surplombée 155 lbs (70,45 kg)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Rotation Réversible °
- Régime du motoréducteur 30 tr/min
- Type et style de cadre PZ3-30
- Température ambiante 40 ° C
- Type de réducteur/arbre Parallèle
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Classe d’isolation F
- Tension 12 V
- Facteur de service 1
- Gamme de puissance 1/20 à 1/16 HP
- Puissances en chevaux 1/17 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Rapport à 1 60
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TENV
- Couple de sortie 100 lb-po
- Marque Leeson
- Ampères à pleine charge 5,2 FLA
- Série PZ
- Numéro de référence du fabricant M1 125 214
- Matériau de cadre Acier
Conformité et certifications
- Certifié CSA Oui
- UL Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson 1/17 HP, 30 tr/min, M1125214.00, 12VDC, TENV, PZ, Ratio de 60 : 1, 100 po / lb
999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit