Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Moteur Leeson M1125073.00, 1/8 HP, 94 tr/min, 90 VCC, moteur fermé non ventilé, P300, rapport de 19:1, 77 lb-po

Moteur Leeson M1125073.00, 1/8 HP, 94 tr/min, 90 VCC, moteur fermé non ventilé, P300, rapport de 19:1, 77 lb-po

Article nº : WBB234782

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 025,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Leeson 1/20 HP, 20 tr/min, M1115000.00, 90VDC, TENV, PZ, Ratio de 90 : 1, 100 po / lb

Leeson 1/20 HP, 20 tr/min, M1115000.00, 90VDC, TENV, PZ, Ratio de 90 : 1, 100 po / lb

Motoréducteur DC avec arbre parallèle. Rapport de démultiplication 1/8HP, 94 tr/min, 19 à 1, surplombée de charge 236 livres, 77 lb po couple à pleine charge, totalement clos Non ventilés (TENV) enceinte, 30 Frame, 90V, nom plaque ampères 1,3.

L’unité est totalement fermée, permanent magnet DC motoréducteur, performance apparié pour le fonctionnement continu. Précision des caractéristiques usiné en ligne les engrenages en acier, avec un première étape en acier engrenages suivie d’épi-type engrenages. La lubrification est permanente graisse semi-fluide, réduisant la possibilité de fuite. Arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour les capacités de charge élevées. Arbres sont en acier trempé. Boîte de dérivation non inclus avec le moteur.

Conçu pour être monté à n’importe quel angle, mais l’arbre vers le haut avec le moteur ci-dessous doit être évitée pour éviter les fuites de lubrifiant dans le moteur devrait l’arbre du moteur sceller fail. Capacités de charge valeure montrées sont au centre de l’arbre de sortie. Couple de décrochage du moteur dépasse couples recommandée à pleine charge. Un dispositif limitant actuel tel qu’un contrôle de la SCR doit être utilisé pour prévenir les dommages. Modèle 300 opérateurs ont les mêmes dimensions de montage que 300 de Bison et de nombreux opérateurs de Dayton


Cliquez ici pour voir notre sélection complète de de commandes moteurs et entraînements.

Compatibilité
Bison: 011 336-2019
Bodine: 4153 (la tension de l’armature Leeson est de 90 V CC, la face de montage de la boîte de vitesses Leeson comprend un montage en 3 points)
Grainger/Dayton : 4Z381
Minarik: 507 01-107
RAE: OPT14026GIL200

Poids &Dimensions

  • Charge surplombée 236 lbs (107,27 kg)
  • Poids 12 lbs (5,45 kg)

Détails du produit

  • Rotation Réversible °
  • Régime du motoréducteur 94 tr/min
  • Type et style de cadre P302-30E
  • Température ambiante 40 ° C
  • Type de réducteur/arbre Parallèle
  • Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
  • Classe d’isolation F
  • Tension 90 V
  • Facteur de service 1
  • Gamme de puissance 1/11 à 1/8 HP
  • Type de boîtier Entièrement fermé
  • Puissances en chevaux 1/8 HP
  • Is_Motor Oui
  • Rapport à 1 19
  • Devoir Continue
  • Enceinte TENV
  • Marque Leeson
  • Couple de sortie 77 lb-po
  • Série P300
  • Ampères à pleine charge 1,3 FLA
  • Numéro de référence du fabricant M1 125 073
  • Matériau de cadre Acier

Conformité et certifications

  • Certifié CSA Oui
  • UL Oui
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
Moteur Leeson M1125073.00, 1/8 HP, 94 tr/min, 90 VCC, moteur fermé non ventilé, P300, rapport de 19:1, 77 lb-po

Moteur Leeson M1125073.00, 1/8 HP, 94 tr/min, 90 VCC, moteur fermé non ventilé, P300, rapport de 19:1, 77 lb-po

Article nº : WBB234782

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant