Prix : 1 695,00 $
Les clients ont également été consultés
L’unité est totalement fermée, permanent magnet DC motoréducteur, performance apparié pour le fonctionnement continu. Précision des caractéristiques usiné en ligne les engrenages en acier, avec un première étape en acier engrenages suivie d’épi-type engrenages. La lubrification est permanente graisse semi-fluide, réduisant la possibilité de fuite. Arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour les capacités de charge élevées. Arbres sont en acier trempé. Boîte de dérivation non inclus avec le moteur.
Conçu pour être monté à n’importe quel angle, mais l’arbre vers le haut avec le moteur ci-dessous doit être évitée pour éviter les fuites de lubrifiant dans le moteur devrait l’arbre du moteur sceller fail. Capacités de charge valeure montrées sont au centre de l’arbre de sortie. Couple de décrochage du moteur dépasse couples recommandée à pleine charge. Un dispositif limitant actuel tel qu’un contrôle de la SCR doit être utilisé pour prévenir les dommages. Modèle 300 opérateurs ont les mêmes dimensions de montage que 300 de Bison et de nombreux opérateurs de Dayton
Cliquez ici pour voir notre sélection complète de de commandes moteurs et entraînements.
Compatibilité |
Bison: 011 336-1208 |
Bodine: 4147 (la face de montage de la boîte de vitesses Leeson comprend un montage en 3 points, la tension de l’armature Leeson est de 90 V CC) |
Grainger/Dayton : 6A194 |
Minarik: 507-01-104 | 507-01-105 |
RAE: OPT14026GIL200 |
Poids &Dimensions
- Charge surplombée 474 lbs (215,45 kg)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Rotation Réversible °
- Régime du motoréducteur 9 tr/min
- Type et style de cadre P303-30E
- Température ambiante 40 ° C
- Type de réducteur/arbre Parallèle
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Classe d’isolation F
- Tension 90 V
- Facteur de service 1
- Gamme de puissance 1/20 à 1/16 HP
- Puissances en chevaux 1/20 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Rapport à 1 216
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TENV
- Couple de sortie 268 lb-po
- Marque Leeson
- Ampères à pleine charge 0,54 FLA
- Série P300
- Numéro de référence du fabricant M1 115 025
- Matériau de cadre Acier
Conformité et certifications
- Certifié CSA Oui
- UL Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur Leeson M1115025.00, 1/20 HP, 9 tr/min, 90 VCC, moteur fermé non ventilé, P300, rapport de 216:1, 268 lb-po
1695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit