Prix : 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
General Pipe Cleaners 100 x 3/4 "Flexicore câble w / bouts mâles & femelles
Wire Rope Centre Construction. Forte épaisseur fil enroulé étroitement autour de câble métallique de type d’aéronef-49-brin et traité thermiquement. A force inégalée et la bonne quantité de flexibilité. Tellement difficile, il porte une garantie limitée d’un an contre les défauts ou bris. Nos FLEXICORE brevets 2 244 735 et 2 849 870
Wire Rope Centre Construction. Forte épaisseur fil enroulé étroitement autour de câble métallique de type d’aéronef-49-brin et traité thermiquement. A force inégalée et la bonne quantité de flexibilité. Tellement difficile, il porte une garantie limitée d’un an contre les défauts ou bris. Nos FLEXICORE brevets 2 244 735 et 2 849 870
Poids &Dimensions
- Profondeur 35 in (88,9 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Câbles inclus 100 pi x 3/4
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Style de connexion Connecteurs mâles & femelles
- Pour une utilisation avec PS92-A, C, P-PS92-A-MX
- Quantité par paquet 1
- Marque General Wire
- Série FLEXICORE
- Matériau Fil
- Numéro de référence du fabricant 100EM5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fils de général 100EM5 100'x 3/4 "Flexicore câble w / bouts mâles & femelles
889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit