Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Inondation-Guard fonctionne comme une soupape de retenue pour assurer l’étanchéité eau secours causés par les égouts surchargées. L’eau s’écoule normalement par le biais de l’évacuation jusqu'à l’égout commence à sauvegarder. Ensuite le flotteur Flood-garde se lève pour assurer l’étanchéité de l’ouverture jusqu'à ce que l’eau s’éloigne d’évacuation. Un tournevis et quelques minutes sont tout que vous devez installer une inondation-Guard. Une fois en place, il peut empêcher les dommages à la propriété et un travail de nettoyage très salissant. Joints sont en caoutchouc moulé et toutes les pièces sont plaqués de métal ou inox. Correspond à 2" tuyau.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 2 in (5,08 cm)
- Largeur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Poids 0,21 lbs (.1 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque General Wire
- Série Inondation-Guard
- Matériau Acier / caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant 2F
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fils de général 100EM3 100'x 1/2 "Flexicore câble w / bouts mâles & femelles
Article nº : B213980
Pas encore évalué
619,00 $
Fil général 2" flotteur modèle inondation garde, 2F
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires