Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cure-pipes générale 4" chasse sac d’évacuation
Juste fixer au tuyau d’arrosage et glissez Flusher égoutter dans la canalisation. ExpandsFlusher de l’eau à la taille du tuyau. Pression de l’eau pousse alors arrêt sur toute la ligne. Équipé d’un dispositif anti-refoulement reflux sur le côté de l’entrée. Fait de nylon renforcé solide pour résister aux crevaisons. Beaucoup plus durable que le caoutchouc. Profil étroit et interne ressort plat aident vidange Rinçage dans les virages. Trois couleurs alvéolées emballé le.
Juste fixer au tuyau d’arrosage et glissez Flusher égoutter dans la canalisation. ExpandsFlusher de l’eau à la taille du tuyau. Pression de l’eau pousse alors arrêt sur toute la ligne. Équipé d’un dispositif anti-refoulement reflux sur le côté de l’entrée. Fait de nylon renforcé solide pour résister aux crevaisons. Beaucoup plus durable que le caoutchouc. Profil étroit et interne ressort plat aident vidange Rinçage dans les virages. Trois couleurs alvéolées emballé le.
Poids &Dimensions
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 4 in (10,16 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 17-1/2 po (44,45 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque General Wire
- Description Sac d’évacuation encastré
- Série Vidange Rinçage
- Matériau Nylon
- Numéro de référence du fabricant 4DF
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : meule
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : ezreider
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pensé que c’était le billet de souffler les feuilles et détritus coincé dans mon 4" les tuyaux de drainage PVC qui transportent l’eau de gouttière/souterrain de la maison (plus 100'). À l’aide de la pression de l’eau de ville (40-60 lb/po2) était inutile avec ce sac. Il ne serait pas sceller assez serré pour les parois internes du tuyau afin de permettre l’accumulation de pression à souffler les feuilles. Le sac de toile a laissé beaucoup trop de lacunes provoquant l’eau pour se nourrir retour autour du sac au lieu de construire la pression contre les feuilles. Doit être faite d’un matériau plus souple pour assurer l’étanchéité contre le tube.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fils de général 100EM3 100'x 1/2 "Flexicore câble w / bouts mâles & femelles
Article nº : B213980
Pas encore évalué
619,00 $
Fil général 4DF 4" chasse sac d’évacuation
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires