Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Utilisé en électronique et assemblage d’ordinateur, contrôle de la qualité, inspection et Assemblée générale.
Caractéristiques :
- Coquille en nylon tricoté sans coutures offrant un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
- Les revêtements en polyuréthane reprennent les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une adhérence tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Dos respirant pour un confort
- Emballé par paire pour faciliter la distribution
- Sans silicone
- Ce modèle est également disponible en trois pliés et sous film rétractable pour une distribution sans souci dans les distributeurs automatiques (33-B125V)
La doublure en nylon sans coutures offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus.
Revêtement : Polyuréthane
Le polyuréthane (PU) est un matériau résistant et éprouvé qui offre une bonne sensibilité tactile grâce à son mince dépôt de matériau. Il s’adapte intimement à plusieurs doublures de gants pour offrir flexibilité, dextérité et sensibilité tactile. Les gants enduits de PU sont parmi les plus couramment utilisés car ils sont polyvalents et offrent un excellent rapport qualité-prix. Les nouveaux revêtements PU à base d’eau offrent une flexibilité accrue et un impact moindre sur le cycle de vie environnemental.
Poignée : Plat
Les revêtements plats prennent les propriétés de surface de la doublure du gant, ce qui entraîne le dépôt mince et moulant du matériau de revêtement. Il en résulte un gant de haute dextérité avec une adhérence tactile dans des conditions sèches et légèrement grasses.
EN 388 2016 Résultats : 4131X
Abrasion: 4
Coupe (test de coupe) : 1
Déchirure: 3
Ponction: 1
Coupe (test TDM-100)
Protection contre les chocs : X
La norme EN 388 est une norme européenne. Le niveau de coupe est déterminé par le nombre de cycles qu’il faut à une lame circulaire tournante, qui est tirée sur le matériau sous un poids constant de 500 grammes, pour couper le tissu. Au fur et à mesure que le nombre de cycles augmente, les cotes du gant augmentent également.
Niveau d’abrasion ANSI : 3
Méthode d’essai : ASTM D3389-10
The ANSI/ISEA 105-2016 standard outlines test methods for abrasion and is scored from 0-6. The ASTM D3389-10 is used for uncoated gloves and the end point (failure) is the number of abrasion cycles when the first thread or yarn is broken. Le plus grand nombre de cycles indique une plus grande résistance à l’abrasion du produit et un niveau d’abrasion ANSI plus élevé.
Poids &Dimensions
- Grip Lisses
- Calibre 13 ga
- Taille G
Détails du produit
- Matériau de doublure Nylon
- Prix par Douzaine
- Type Gants enduits
- Pour une utilisation avec Sec
- Quantité par paquet Paires 12
- Marque PIP
- Couverture de revêtement Paume & Doigts
- Matériau Nylon, Polyuréthane
- Numéro de référence du fabricant 33-B125/L
- usage Assemblée générale de l’électronique, Inspection,
- Couleur Noir
- Manchette Style Poignet en tricot
- Matériau de revêtement Polyuréthanne
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Panneaux graphiques « Caution Safety Gloves Required », plastique, 7 po l x 10 po H
Article nº : 952821R
Pas encore évalué
16,25 $
Sécurité MCR® BearKat® lunettes de sécurité BK110AF, lentille transparente, UV-AF® anti-buée
Article nº : B2313951
Pas encore évalué
3,14 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
19,00 $
PIP® 33-B125/L Gant en nylon polyvalent G-Tek® GP™, enduit de PU, noir, L, 12 paires
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires