Prix : 5 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Le Speedrooter 92 a puissance de coupe racine plus la capacité de faire la vidange de petits travaux. Pour les plus petites lignes, vous passez à un tambour qui contient 1/2" câble (disponibles séparément), un travail qui prend moins d’une minute. Juste desserrer les trois boutons, balancer le moteur sur le côté et soulevez le tambour. Le câble d’alimentation alimentation disques 3/4", 5/8 » et 1/2 » câbles et a la puissance de traction pour obtenir votre câble hors de la ligne même sur les emplois de longues et difficiles. Pour s’ajuster à 3/4" ou 5/8" câbles, vous tournez simplement le bouton sur le dessus de l’aliment pour animaux. Le tournevis reste dans la boîte à outils. Il est plus facile de se rendre et de l’emploi parce que le Speedrooter 92 a grandes roues de dix pouces, simulateurs d’escalier courroie d’obtenir dans les escaliers plus facile, et une roue de chargement monté sur la poignée pour vous aider à soulever la machine dans un camion. Cette machine maigre mais difficile peut vraiment prendre une raclée, avec contreventement supplémentaire aux points clés de stress. Le tambour est pris en charge avant et arrière pour une usure des roulements plus longue et un fonctionnement plus fluide. Le grand tambour a une cage interne transparente, afin que l’opérateur peut rapidement dire combien câble est laissée dans le tambour. Équipement de série comprend également un disjoncteur différentiel et une position « Off » sur l’inverseur de marche, donc la machine ne démarre pas si la pédale est enfoncée par inadvertance.
Poids &Dimensions
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Longueur maximale du câble 200 pi (60,96 m)
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Câbles inclus 100 pi x 5/8 po
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 2 à 10 pouces
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Poids 195 lbs (88,64 kg)
Détails du produit
- Description Speedrooter w / 100 x 5/8 "câble
- Capacité des câbles 100' de 5/8" ou 3/4"
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Comprend Câble, Set Cutter SRCS
- Type Système d’avancement automatique
- Pour une utilisation avec Lignes septiques - Main, Tempête, EtDrains de construction
- Marque General Wire
- Série Speedrooter
- Rotations par minute 170 tr/min
- Numéro de référence du fabricant PS92-E
- Type de roue Semi-pneumatique
-
Speedrooter 92 Power Drain Cleaner How To Vidéo
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 349,00 $
RIDGID 62697 dégorgeoir électrique KJ-1750 W/double Pulse & H-30 panier
Article nº : B861782
Pas encore évalué
10 265,00 $
Économisez 2 724,00 $ avec ce produit comparable
Nettoyeur de ™ industriel global pour tuyau de 4-9 », 200 rPM, câble de 100'
Article nº : 670441
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
2 395,00 $
comparer les élémentsÉgouts général fil PS-92-E Speedrooter 92 vidange Machine W / 100' x 5/8" câble & Cutter Set de nettoyage
5119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires