Prix : 2 189,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série de congélateurs à usage général Accucold® comprend une variété de choix idéaux pour une utilisation dans les applications de soins de santé.
Le VT65MLGP est un réfrigérateur à hauteur de comptoir conçu pour offrir une performance améliorée par rapport aux réfrigérateurs de dortoir et aux unités résidentielles de taille similaire. Ce modèle est doté d’une armoire blanche et d’une porte réversible pour l’utilisateur, avec une serrure installée en usine pour plus de sécurité. Un thermostat numérique rend la gestion de la température facile et efficace. Cette unité est conçue pour une utilisation autonome.
À l’intérieur, tous les congélateurs de 24 po de large sont dotés d’un fonctionnement de dégivrage manuel à basse température pouvant atteindre -25 °C. Trois tiroirs coulissants offrent un espace de rangement pratique qui garde les articles au frais lorsque la porte est ouverte. Une doublure de sol d’une seule pièce facilite le nettoyage.
Congélateur soins de santé
Le VT65MLGP est un réfrigérateur à hauteur de comptoir conçu pour offrir une performance améliorée par rapport aux réfrigérateurs de dortoir et aux unités résidentielles de taille similaire. Ce modèle est doté d’une armoire blanche et d’une porte réversible pour l’utilisateur, avec une serrure installée en usine pour plus de sécurité. Un thermostat numérique rend la gestion de la température facile et efficace. Cette unité est conçue pour une utilisation autonome.
À l’intérieur, tous les congélateurs de 24 po de large sont dotés d’un fonctionnement de dégivrage manuel à basse température pouvant atteindre -25 °C. Trois tiroirs coulissants offrent un espace de rangement pratique qui garde les articles au frais lorsque la porte est ouverte. Une doublure de sol d’une seule pièce facilite le nettoyage.
Congélateur soins de santé
- Conçu pour l’entreposage à usage général dans les établissements institutionnels
- Le fonctionnement à basse température est idéal pour certains vaccins, produits pharmaceutiques et autres matériaux sensibles à la température
- Serrure à clé pour un intérieur sécurisé
- Les tiroirs métalliques avec façades en plastique transparent permettent une organisation facile du rangement
- Réduction des fluctuations de température grâce à un système de dégivrage manuel économe en énergie
- Thermostat numérique pour une surveillance facile de la température intérieure
- Nettoyage facile avec une doublure sans couture qui ne retiendra pas les dégâts dans les crevasses cachées
- Battement de porte réversible par l’utilisateur pour plus de flexibilité
- Permet à l’unité d’être utilisée de manière autonome
- Conception respectueuse de l’environnement sans produits chimiques nocifs pour la couche d’ozone
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Hauteur intérieure 24-1/4 po (61,6 cm)
- Largeur intérieure 17-3/4 po (45,09 cm)
- Profondeur intérieure 16-1/2 po (41,91 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Effacer
- Plage de température -18 à - 25
- Ampérage 1,3 A
- Nombre de portes 1
- Type Congélateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R134a
- Quantité par paquet 1
- Style Sous comptoir
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Congélateur de 24 po de large
- Capacité 3,5 ft³
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque Accucold
- Balançoire de porte RHD
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant VT65MLGP
- Type de dégivrage Manuelle
- Couleur Blanc
- Répertorié commercialement Non
Garantie
- Garantie 1 ans sur les pièces et la main-d’œuvre, 5 ans sur le compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Congélateur polyvalent Accucold®, capacité de 3,5 pi³, blanc
2189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit