Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Optima polyvalent LED grue échelle avec distance 2 000 lb x 1 lb
Optima grue numérique série OP-924 de l’échelle est une solution économique de pesage pour but genral pesant. Cette échelle de grue dispose d’un facile à lire, affichage rétro-éclairé LED qui indique les valeurs mesurées en livres (lbs) ou en kilogrammes (kg). L’échelle de grue série OP-924 est alimentée par des piles. La télécommande standard permet aux utilisateurs d’unités de modification, désactivez measurments, zéro et la tare des poids et capturer le poids maximum à une distance allant jusqu'à 100 pieds (30m).
Optima grue numérique série OP-924 de l’échelle est une solution économique de pesage pour but genral pesant. Cette échelle de grue dispose d’un facile à lire, affichage rétro-éclairé LED qui indique les valeurs mesurées en livres (lbs) ou en kilogrammes (kg). L’échelle de grue série OP-924 est alimentée par des piles. La télécommande standard permet aux utilisateurs d’unités de modification, désactivez measurments, zéro et la tare des poids et capturer le poids maximum à une distance allant jusqu'à 100 pieds (30m).
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Lisibilité 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation AC/DC avec batterie Rechargeable
- Tension 110 à 220 V
- Description Échelle de grue
- Heures de vie de batterie 70
- Légal pour le commerce Non
- Affichage LED
- Type Échelle de grue
- Marque Optima
- Matériau Fer de fonte
- Numéro de référence du fabricant OP-924D-2000
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Balance de grue numérique DEL Optima avec télécommande, 2 000 lb x 1 lb
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires