Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces moteurs à courant continu châssis NEMA incluent aimant permanent à 5 HP et blessure aménagements champ 500 HP conçu pour un fonctionnement à vitesse réglable de commandes SCR. Les applications incluent des convoyeurs, extrudeuses, enrouleurs, presses à imprimer et pompes doseuses. La plupart des dessins sont construites un tachymètre peut être ajouté pour des applications de circuit fermé. Dessins de champ aimant permanent et de la plaie pour 90 ou 180 VDC ont une plage de vitesse à couple constant 20:1.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- C-visage de NEMA avec base amovible
- Tachymètre adaptable
- Isolation classe F
- Scellé de doubles roulements à billes
- UL et CSA reconnu
- Moteurs de P 3300 TENV, tous les autres sont TEFC
- Sans trous de montage double base type 33P
- Convoyeurs, mélangeurs, machines d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et à couple constant.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Base RG
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Emplacement de montage Rigide
- Cadre 56C
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Tension d’armature 90 V
- Tension de champ 90 V
- Marque Baldor-Reliance
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
- Ampères à pleine charge d’armature 7,6 FLA
- Numéro de catalogue CDP3440
- Plaque signalétique RPM 1750 rpm
- Température ambiante 40 ° C
Conformité et certifications
- Numéro de spécification 34 5990-3662
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur Baldor-Reliance universel, CDP3440, 0,75 CV, 1750 tr/min, TEFC, cadre 56C
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit