Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fait d’ABS résistant à la corrosion avec ultravioletinhibitors. Le joint de porte en caoutchouc protège contre la poussière et l’humidité et les charnières non métalliques et les latchesempêchent la rouille. Personnalisez ces boîtiers muraux avec le kit d’étiquettes. Le kit contient 17 titres d’étiquettes.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Type Kit de l’étiquette
- Quantité par paquet 1
- Marque Allegro Industries
- Description Petit mur jaune w/étiquette Case Kit
- Matériau Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant 4400-Y
- Couleur Jaune
- Comprend Boîtier mural
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Écriteau d’avertissement 14x10 en plastique rigide - Respirator Must Be Worn
Article nº : B67033
Pas encore évalué
30,95 $
Uvex Protege noir anti-rayures, métallique, S4200
Article nº : 436717
Pas encore évalué
15,00 $
Cas de mur jaune générique allegro 4400-Y w / Label Kit & 1 étagère, petit
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires