Prix : 4 459,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cure-pipes générale GL-100 Gen-Eye Hot-Spot™ Pipe Locator
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Affichage facile à lire Les icônes vous mènent à votre cible :
Le rétroéclairage automatique vous permet de localiser dans des zones faiblement éclairées - Réseau total d’antennes de champ :
Vous permet de localiser de n’importe quelle direction - Boussole de direction de ligne:
Vous indique la pose du tuyau - Locator plus robuste de l’industrie :
Sa cote de IP65 est plus élevé pour l’exécution dans des conditions de chantier poussiéreux, sale ou mouillé de l’industrie. Réussi le test de chute de 1 mètres; crible a réussi le test de chute de billes en acier de 18 po - Durée de vie supérieure de la batterie:
Dure environ 30 heures - plus de deux fois plus longtemps que d’autres. La fonction d’arrêt automatique permet d’économiser de l’énergie - Fréquences étendues :
Localise deux fréquences de sonde, deux fréquences de puissance et quatre fréquences de ligne (avec émetteur externe) - Logiciel évolutif :
Utilisez le port USB pour mettre à niveau le logiciel sur le terrain ou pour une capture d’écran - Interface utilisateur simple, basée sur des menus :
Pas besoin d’écrans multiples. Les menus faciles d’accès le rendent plus facile à utiliser que les autres localisateurs - Fréquence de ligne/service public :
1 kHz, 8KHz, KHz 33 65 KHz - Configurations d’antennes :
Champ total, crête simple, Twin Peak, Null et gauche/droite (emplacement de ligne uniquement)
Détails du produit
- Type Locator
- Marque General Wire
- Plage de température de fonctionnement -4° F à 122° F
- Série GEN-Eye Hot-Spot™
- Fréquence de sonde 512Hz & 33 KHz
- Numéro de référence du fabricant GL-100
- Comprend Locator
- Ports externes Mini USB
Garantie
- Garantie (2) LR20-alcaline
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Localisateur de Pipe réactive général fil GL-100 Gen-Eye
4459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires