Prix : 53,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La plate-forme en verre transparent, les accents chromés et les lignes épurées de la balance de salle de bain Escali E184 se fondront parfaitement dans le design de votre maison. Un grand écran numérique facile à lire permet de lire les mesures rapidement et avec précision. La balance comprend également des fonctions mains libres d’activation instantanée, de maintien de l’écran et d’arrêt automatique.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-4/5 po (29,97 cm)
- Capacité de poids 3,4 lbs (1,55 kg)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Lisibilité 0,2
- Longueur 11-4/5 po (29,97 cm)
Détails du produit
- Marque Escali
- Quantité par paquet 1
- Emplacement de montage Dessus de table
- Description Balance de salle de bain en verre et chrome
- Matériau Verre
- Numéro de référence du fabricant E184
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Escali Glass & Chrome Balance de salle de bain
53,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit