Prix : 7 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Barres de boissons sont faites à l’aide d’armoire en acier inoxydable et le comptoir de propreté et de longue vie. Lamelles en acier inoxydable offrent positive air pulsé guidée afin d’assurer le froid produit de refroidissement. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Système de réfrigération propose des condenseurs et évaporateurs efficaces. Comprend polyéthylène résistant réglable de hauteur enduit clayettes sont organisés de stockage. Isolation en polyuréthane à haute densitée est sans CFC. Fermeture automatique portes d’armoires ont des poignées faciles. Les revêtements de porte feuille ABS résister à la condensation de l’eau avec une efficacité thermique. Compresseur de montage côté permet un accès facile pour l’entretien. Réfrigérateur offre 33 38° F température pour la conservation de la boisson idéale. Se déplace facilement sur roulettes de 4". Disponible avec éclairage intérieur Fluorescent. Répertorié UL. Homologuée ETL. NSF approuvé. ISO 9001 & CEC certifié. 58-13/16" W x 27-1/4 « D x 37-1/8 » H Dimensions hors-tout.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Hauteur 33-1/4 po (84,46 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Ampérage 1,6 A
- Tablette ajustable Non
- Nombre de portes 2
- Type de réfrigérant R-134D
- Quantité par paquet 1
- Tension/Fréquence 115 V CA/60 Hz V
- Matériau Acier & verre
- Nombre de tiroirs 4
- Description Barre de porte verre réfrigérateur
- Nombre de tablettes 6
- Capacité 19 pi³ (.54 cu.m)
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc
- Marque Turbo Air
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Non
- Numéro de référence du fabricant TBB-2SG-N
- Thermostat Type Cadran
- Type de dégivrage Manuelle
- Couleur Acier
Garantie
- Garantie 5 ans Fabricant limité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Porte vitrée arrière Bar unité 58-4/5, "W - porte 2
7679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit