Prix : 6 499,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
GF SERIES-verre FROSTERS la gamme la plus complète de verre frosters disponibles avec la bonne taille pour s’adapter à votre application (24" 34 » et 48 » tailles disponibles). Conception de puits peu profonde est « conviviale » avec accès à la base à proximité de l’intérieur. Flexibilité dans la conception fournit pour le stockage de plaque et de refroidissement en enlevant les étagères réglables. CONSTRUCTION d’armoires Standard, cabinet construction extérieure comprenant vinyle attrayant, résistant à l’usure sur l’acier en finition noire. Bord avec dessus en acier inox, couvercles de glissement facile et le comptoir équipé. En acier inoxydable extérieures options disponibles. Aménagement intérieur standard utilise en acier galvanisé avec glisser les couvercles en acier inoxydable qui sont facilement démontables pour le nettoyage. Isolation en polyuréthane expansé en place CFC et sans HCFC améliore la résistance structurale de l’armoire et contribue à augmenter l’efficacité énergétique. Système de réfrigération de réfrigération utilise le réfrigérant R404A, qui est le CFC et sans HCFC pour la conformité avec les préoccupations de sécurité de l’environnement. Système comprend automatique dégivrage de bobines en série, construit dans le système de condensat d’évaporateur, qui élimine la nécessité pour les siphons de sol ou de la tuyauterie. Élimination du condensat est automatique et non électriques. Unités électriques câblées en usine et prêt pour le raccordement à une phase 115/60/1, 15 ampères dédié. 6' long ensemble cordon et fiche inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Profondeur 25-1/4 po (64,14 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Largeur du compartiment 29-3/4 po (75,57 cm)
- Profondeur du compartiment 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur du compartiment 18-1/4 po (46,36 cm)
- Poids 227 lbs (103,18 kg)
Détails du produit
- Tablette ajustable Non
- Ampérage 1,1 A
- Nombre de portes 1
- Matériau Acier & verre
- Description Verre Froster système
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Fil
- Capacité 6,63 pi³ (0,19 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc
- Marque Beverage Air
- Série GF
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Non
- Numéro de référence du fabricant GF34HC-B
- Thermostat Type Cadran
- Couleur Acier inoxydable
- Type de dégivrage Manuelle
Garantie
- Garantie 5 ans Fabricant limité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Glass Frosters GF Series, 34"W - GF34HC-B
6499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit