Souvent achetés ensemble
Prix : 1 305,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 305,00 .
- Achetez 6-10 1 239,00 .
- Acheter 11+ 1 199,00 .
Les clients ont également été consultés
Armoires en acier sont construits de tous soudés, double paroi 18 calibre en acier avec espace d’air 1-1/2" et 2" double diamètre plafonné évents avec flammes. Les portes sont doubles paroi avec 14 jauge à l’extérieur et 18 jauge à l’intérieur. Tous les modèles ont les charnières piano et verrouillage des portes 3 point pour une sécurité accrue. Caractéristiques RAS monté, rembourré poignée. Tablettes en acier galvanisés ont capacité de 175 lb et ajuster sur centres de 2-1/2". Coffret comprend un revêtement de plateau de polyéthylène pour chaque étagère et le carter inférieur. La terre dissipe une charge statique. Comprend 2" fuite preuve seuils de porte et pattes réglables. Acides corrosifs modèles ont un manteau bleu poudre finition et satisfont ou dépassent les exigences NFPA et OSHA. FM approuvé. Manuels fermer les portes ouvertes à pleins 180 degrés
Poids &Dimensions
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 3
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 24 gal (90,85 l)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Acide corrosif Cabinet
- Marque Global Industrial
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Standard
- Capacité des étagères 175 lbs (79,55 kg)
- Numéro de référence du fabricant 316065
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM, OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lunettes de sécurité industrielles™ Global avec sangle en néoprène, verre/monture transparente
Article nº : 708583
Pas encore évalué
3,93 $
28,95 $
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
Article nº : 316067
Pas encore évalué
1 859,00 $
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 30 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 44 po H
Article nº : 316066
Pas encore évalué
2 025,00 $
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 12 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 23 po L x 18 po P x 32 po H
Article nº : 316064
Pas encore évalué
1 196,00 $
Eagle J’ai tapez sécurité Can - 2 Gallon avec entonnoir - bleu
Article nº : B214749
Pas encore évalué
125,95 $
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 24 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 12 po P x 44 po H
1305,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires