Prix : 889,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 889,00 $ ch.
- Achetez 3-5 845,00 $ ch.
- Acheter 6+ 819,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
✓ Le couvercle plat avec toit ouvert fournit une méthode sans contact d’élimination des déchets
✓ Prévention de la rouille et résilience contre les éléments
Couvrez votre terrain avec une poubelle qui gère facilement la collecte des déchets. La poubelle extérieure en acier diamanté industriel mondial™ avec couvercle plat est un récipient thermoplastique solide qui est idéal pour les écoles, les parcs publics, les espaces de bureau extérieurs et plus encore. Le couvercle et la base sont protégés par une finition en poudre noire pour la prévention de la rouille et la résilience aux éléments. La conception du cadre en maille a des ouvertures de 3/4 « . Le couvercle plat permet l'élimination facile des déchets. Revêtement protecteur crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher. Le cadre en acier robuste de 1/8 « d’épaisseur et de calibre 11 est revêtu de thermoplastique pour résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme, et assurera une durabilité sans entretien. Assemblage requis.
Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Matériau de la doublure Plastique
- Famille de couleurs de couvercle Noir
- Collection Collection de métal déployé
- Assemblage requis Oui
- Capacité 36 gal (136,27 l)
- Type Poubelle diamant
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque Global Industrial
- Ouverture 11-1/4" dia.
- Type de couvercle Couvercle plat
- Matériau Acier
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 261924BL
- Forme Rond
- Couleur Bleu
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le délai de garantie sur ce produit ?
Question posée par : Pilar, 16, 2017 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Pilar, ce modèle a une garantie limitée de 1 ans. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 5 vélos, support de bride, noir
Article nº : 652778
299,95 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Bleu
Article nº : 695738BL
Pas encore évalué
795,00 $
Global Industrial™ Outdoor Diamond Steel Trash Can avec couvercle plat, 36 gallons, bleu
889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires