Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural, acier inoxydable

Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural, acier inoxydable

Article nº : WB708381SS

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 429,95 $

Quantité

✓ Poignée de poussée activée et tige de traction activée pour un débit d’eau immédiat
✓ Fabriqué en acier inoxydable pour une durabilité durable.
✓ Montage mural pour un accès facile depuis les postes de travail

Améliorez la sécurité oculaire sur votre lieu de travail avec la Global Industrial™ Emergency Eyewash Station. Idéale pour une utilisation dans les établissements de construction, de fabrication et de soins de santé, cette station d’urgence facilite l’accès au rinçage des yeux ou au lavage localisé. La construction en acier inoxydable est résistante à la corrosion. Comprend un panneau d’identification conforme à l’ANSI. Garantie limitée de 1 ans.

  • Débit: 5,15 gallons par minute
  • ANSI Z358,1-2014

    Poids &Dimensions

    • Poids 8,6 lbs (3,91 kg)
    • Diamètre du bol 11-3/8 po (28,89 cm)

    Détails du produit

    • Matériau de la poignée de lavage oculaire Acier inoxydable
    • Emplacement de montage Support mural
    • Débit de lavage oculaire 5,15 gal/min
    • Pression d’écoulement du lavage oculaire 30 psi psi
    • Raccord de déchets Prise féminine NPT 1 »
    • Type Bassin oculaire
    • Quantité par paquet 1
    • Matériau Acier inoxydable
    • Nombre de têtes 2
    • Type de vanne Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable
    • Famille de couleurs de bol Argent
    • Matériau du tuyau Acier inoxydable
    • Comprend Jauge de lavage oculaire et ruban de plombier
    • Raccord d’alimentation DN15
    • Matériau de raccord Acier inoxydable
    • Marque Global Industrial
    • Activation du lavage oculaire Pousser la poignée
    • Matériau du bol Acier inoxydable
    • Numéro de référence du fabricant 708381SS
    • Couleur Argent
    • Housses anti-poussière Oui

    Garantie

    • Garantie 1 ans

    Conformité et certifications

    • ADA conforme Non
    Commentaire du client

    Pas encore examiné
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
    Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural, acier inoxydable

    Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural, acier inoxydable

    Article nº : WB708381SS

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural, acier inoxydable
      Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural, acier inoxydable
      Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural, acier inoxydable
      Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural, acier inoxydable
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant