Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Les coffres-forts hôtel, dortoir et le patient sont spécialement conçus pour usage personnel en cours d’utilisation de la salle. Le coffre est fait d’acier pour une durabilité longue durée. PRY résistante porte encastrée pour la protection antivol. Charnières cachées évite le retrait de la porte et assure une durée de vie de bon fonctionnement. Espace intérieur avec tapis amovible pour protéger vos biens précieux. Fonctionnalités avancées serrure de glisser-carte électronique fonctionnant sur batterie. Accepte presque n’importe quelle carte avec une bande magnétique. Exploiter le coffre à l’aide du clavier ou la carte-glisser. Grand écran LED indique l’état du coffre. Serrure électronique à piles. (Piles 4AA requis, non inclus). Override mécaniques touches (touches 2 inclus) utilisé pour contourner le verrou électronique si les piles date d’expiration. Le clavier se met en une peine de lock-out si combinaisons sont entrées incorrectement. Trous d’ancrage permettent de mur et montage dans le sol pour la stabilité d’unité (matériel inclus). 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Largeur intérieure 14-7/8 po (37,78 cm)
- Hauteur intérieure 6-7/8 po (17,46 cm)
- Échelle de hauteur 0 à 10 pouces
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Échelle de profondeur 6 à 10 pouces
- Profondeur intérieure 7-1/4 po (18,42 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Assemblage requis Non
- Nombre de portes 1
- Type Hôtel résidence sécurité
- Type de serrure à clé Clés différentes
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Verrou électronique
- Configuration intérieure La moquette
- Capacité 0,4 pi³ (0,01 pi³.m)
- Nombre d’étagères fixes 0
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 1
- Marque Global Industrial
- Type de porte Droit de porte battante
- Numéro de référence du fabricant 493383
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Je voudrais utiliser cela pour un logement locatif. Cela autorise chaque utilisateur de saisir un code personnel sur le pavé avec chaque utilisation comme coffres-forts ?
Question posée par : Kevin, 03 et 2018 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 03, 2018
Bonjour Kevin. Oui, chaque utilisateur peut entrer leur code personnel ou utiliser une carte de crédit à toute volée pour ouvrir/pour fermer. C’est la même conception que d’un coffre-fort. En outre, si nous pouvons suggérer, une clé différemment (modèle 493383) et Keyed Alike (modèle 493383A) sont également disponibles pour votre examen.
-
-
Puis-je commander plusieurs coffres-forts toutes les clé identique ?
Question posée par : Kenneth, 04, 2017 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Kenneth, oui ils vont être clés identique. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Interion® 36"W Coat Rack with 5 Hook - Argent
Article nº : 695715
Pas encore évalué
89,95 $
Planche à repasser d’accueil 1 Source base 53" L x 13" W, blanc/bleu - IBTACDSF02, qté par paquet : 4
Article nº : B2140703
Pas encore évalué
239,80 $
99,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 66,00 $ plus
Global Industrial Personal Hotel Safe Electronic Lock Card Slot 18x15x9 Keyed Differently WHT
Article nº : 493384
Expédition en un jour ouvrable
315,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial Personal Hotel Safe Electronic Lock Card Slot 15x10x7 Keyed Differently WHT
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires