Prix : 119,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un ajout fiable à n’importe quel atelier, le Global Industrial™ 1/4 » Pneumatic Die Grinder Kit offre jusqu’à 22 000 RPM et dispose d’un boîtier en aluminium robuste pour une durabilité durable. Ce broyeur d’air d’échappement de type arrière comprend 10 meuloirs et un levier de sécurité pour éviter un démarrage accidentel. Dispose d’un silencieux intégré et régulateur pour plus de commodité de l’utilisateur, la sécurité et le contrôle. Conçu pour saisir facilement tout en portant des gants pour une utilisation simple d’une seule main.Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Poids 1,375 lbs (.63 kg)
- Longueur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- CFM 4 CFM
- Description Kit pneumatique die grinder
- TR/MIN 22000 rpm
- Matériau du boîtier Aluminium
- Comprend 7 Made In USA Solide Carbide Burs
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant B2383984
- Couleur Argent
- Utilisation SCFM @ 90 PSI SCFM 27
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
199,95 $
Ingersoll Rand SS5L5, 5 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634164
Pas encore évalué
3 715,00 $
Global Industrial Pneumatic Die Grinder Kit, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires