Prix : 479,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global™ Double Arm Dock Light avec ventilateur 60 « L Reach w / 18 », base moyenne vissée, compatible avec l’ampoule Par38, prise 120V
Allume fort pour atteindre les zones de chargement et de déchargement. Durable twin-strut, 1,5 « bras carrés en acier fournit une rigidité supérieure, aide à prévenir l’affaissement, et est articulé pour une extension facile. Se replie de façon compacte pour le stockage. Frottement de pivotement réglable maintient la position. Cordon 120V lourd et bouchon. Répond aux exigences de l’OSHA. Longue durée au four d’émail de finition. Encastrés ampoule avec douille à ressort maximiser la vie de l’ampoule. Utilisez le projecteur PAR38 ou l’ampoule BR40 (non inclus). Ce voyant de dock est répertorié cETLus
Consommation électrique : 150W
Puissance : 1/3
Ft 10 EJS cordon d’alimentation, prise NEMA de 5-15
CFM haute : 4 600
Moyen CFM : 3 850
CFM faible : 3 200
Tension : 120
Décibels (DBA) : 61
Type de lame : aluminium
Homologations : OSHA, UL, cUL Listed &
IP65 évalué
Allume fort pour atteindre les zones de chargement et de déchargement. Durable twin-strut, 1,5 « bras carrés en acier fournit une rigidité supérieure, aide à prévenir l’affaissement, et est articulé pour une extension facile. Se replie de façon compacte pour le stockage. Frottement de pivotement réglable maintient la position. Cordon 120V lourd et bouchon. Répond aux exigences de l’OSHA. Longue durée au four d’émail de finition. Encastrés ampoule avec douille à ressort maximiser la vie de l’ampoule. Utilisez le projecteur PAR38 ou l’ampoule BR40 (non inclus). Ce voyant de dock est répertorié cETLus
Poids &Dimensions
- Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
- Atteindre 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- CFM Moyen 3850 CFM
- Tension 120 V
- Type d’ampoule Par38 / R40 (non inclus)
- Nombre d’armes 2
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Puissance en watts 150 W
- CFM haute 4600 CFM
- Type Dock Light & Ventilateur sur bras
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- CFM Faible 3200 CFM
- Numéro de référence du fabricant 812431
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Double Arm Dock Light w / 18 « 3-Speed Fan, 60 » Reach, Par38 Bulb Compatible
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires