Balayeuse magnétique industrielle™ mondiale de type hang avec cintre de chariot élévateur, largeur de nettoyage de 36 »
Article nº : WB641798
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ?
Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
◄
►
Souvent achetés ensemble
Prix : 315,95 $
Quantité
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les balayeuses magnétiques montent facilement sur les véhicules et les chariots élévateurs en moins d’une minute. Balayeuses magnétiques aident à réduire les coûts de réparation de pneu en se débarrassant du pneu endommageant acier, clous, fils, vis et autres débris métalliques. Enlève les objets d’éclat des autoroutes, des stationnements, des aéroports, des pistes et plus encore. Simple-to-use balayeuse magnétique ramasse automatiquement les objets en acier pour fournir une solution de rechange pour brosser les balayeuses, aspirateurs et balayeuses de puissance. Pas affectée par la pluie, la poussière ou la température. Peut être utilisé sur l’asphalte, de béton, de gazon et de gravier. Oeillets permettent faciles suspendus à partir de presque n’importe quel véhicule (chaînes non inclus). Dispose de poches fourche pour fixation chariot élévateur facile. Fabriqué avec de l’acier de jauge lourde et de l’aluminium. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
Profondeur3 in (7,62 cm)
Largeur36 in (91,44 cm)
Surface magnétique108 in (274,32 cm)
Puissance de levage44lbs.
Mesure de ramassage (clou de 8 penny)400 clous/4 lb
Largeur de nettoyage36 in (91,44 cm)
Hauteur3 in (7,62 cm)
Poids19 lbs (8,64 kg)
Détails du produit
DescriptionBalayeuse magnétique avec cintre de chariot élévateur