Souvent achetés ensemble
Prix : 69,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce élévateur magnétique en vrac est léger et dispose d’une poignée étendue, ce qui en fait la solution idéale pour nettoyer les zones difficiles d’accès et les surfaces de plancher. Parfait pour soulever et transférer de petites pièces, copeaux de métal, clous, vis, boulons et plus encore. Sépare les matériaux ferreux des non ferreux. Tout simplement serrer la poignée pour libérer la charge. Ce élévateur magnétique en vrac offre 30 lb de puissance de levage. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-11/16 po (9,37 cm)
- Largeur 3-11/16 po (9,37 cm)
- Surface magnétique 10 in (25,4 cm)
- Puissance de levage 30lbs.
- Mesure de ramassage (clou de 8 penny) 300 clous/3 lb
- Largeur de nettoyage 3-11/16 po (9,37 cm)
- Hauteur 29-1/4 po (74,3 cm)
- Poids 2,3 lbs (1,05 kg)
Détails du produit
- Description Élévateur magnétique en vrac avec poignée étendue
- Type Sortie de charge
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 641795
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Global Industrial™ Magnetic Bulk Lifter, 35 lb Tirer
Article nº : 641794
Pas encore évalué
47,95 $
Global Industrial™ Magnetic Bulk Lifter avec poignée étendue, 30 lb. Tirer
69,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires