Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces balayeuses de plancher magnétique MECANIQUES permettent de ramassage de débris métalliques facile sur pratiquement n’importe quelle surface de plancher. Parfait pour balayer les allées des usines, les allées des magasins, les chantiers de construction, les passerelles, les quais de chargement et les stationnements. Les balayeuses magnétiques à se débarrasser des nuisibles en acier, clous, fils, vis et autres débris métalliques. Simple-to-use balayeuses magnétiques décrochent automatiquement des objets en acier pour fournir une solution de rechange pour brosser les balayeuses, aspirateurs et balayeuses de puissance. Peut être utilisé sur l’asphalte, de béton, de gazon et de gravier. Roues poignée et roulement à rouleaux permettent de style facile-balai-brosse, balayant les revêtements de sol durs et accidentés. Dispose d’un levier de libération de charge pour l’enlèvement facile des débris. Comprend des roues de 7 po et une poignée amovible pour un rangement facile. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 7 in (17,78 cm)
- Largeur 28-1/2 po (72,39 cm)
- Surface magnétique 72 in (182,88 cm)
- Puissance de levage 55lbs.
- Mesure de ramassage (clou de 8 penny) 600 clous/6 lb
- Largeur de nettoyage 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Poids 13,9 lbs (6,32 kg)
Détails du produit
- Description Balayeuse magnétique de plancher
- Type Poussez
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 641776
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Global Industrial™ Magnetic Bulk Lifter avec poignée étendue, 30 lb. Tirer
Article nº : 641795
Pas encore évalué
69,95 $
Balayeuse de sol magnétique industrielle™ mondiale, largeur de nettoyage de 24 po
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires