Prix : 119,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 119,95 $ ch.
- Achetez 3-5 115,95 $ ch.
- Acheter 6+ 109,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stocker et déplacer les déchets déchets en toute simplicité à l’aide de ces poubelles mobile. Conteneurs à déchets mobiles sont fabriqués en impact et polyéthylène résistant à la corrosion à haute densité. Poubelles sont renforcés aux points de stress pour la longévité. Poubelles mobiles ont un couvercle articulé, étanche pour contenir les odeurs et gardez sur la pluie. Poubelles permettent l’inclinaison facile et roulent la mobilité à l’aide d’une poignée et deux 7-1/2" dia. essieu monté sur roues. 18" W, à l’extérieur de la roue à roue extérieure.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Diamètre de la roue 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Capacité 32 gal (121,13 l)
- Type Poubelle mobile
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Type de couvercle Couvercle plat
- Matériau Plastique
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 641338GY
- Forme Rectangle
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Mobile Trash Container avec couvercle, 32 Gallon Gray
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires