19,00 $ ch.
Prix: 95,00 $ / Pkg de 5
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Des baignoires d’autobus en plastique tout usage sont construites pour durer. Fabriqués à partir de polypropylène, ces conteneurs sont conçus pour une utilisation rigoureuse et continue. Toutes les baignoires sont super faciles à nettoyer et lave-vaisselle sûr. Les matériaux de qualité Vierge offrent une projection à vie contre les bactéries, l’ancien, le mildiou et la dégradation des produits. Les baignoires tout usage offrent une solution de stockage, de nettoyage et de transport pour de multiples applications. Les poignées intégrées sont conçues ergonomiquement pour une grille et une maniabilité confortables et faciles à manipuler. Toutes les baignoires nichent lorsqu’elles sont vides, ce qui permet d’économiser un espace de travail précieux. Certifié NSF. Fabriqué aux Etats-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-3/4 po (45,09 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Longueur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Taille (L x l x H) 21-1/2 x 17-3/4 x 7 po
- Capacité de poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid NID
- Type Baignoire de bus
- Quantité par paquet 5
- Marque Global Industrial
- Matériau Polypropylène
- Couvercle Non
- Numéro de référence du fabricant 493683BK
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ NSF Plastic Bus Tub, 21-1/2"L x 17-3/4"W x 7"H, Noir, qté par paquet : 5
19,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires