Prix : 109,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Maintenez facilement un moniteur LCD à écran plat allumé Global Industrial™ Workbench vertical avec support inclus. L’article utilise des trous de montage VESA 75/100 standard et contient des moniteurs LCD de 10 « à 30 ». La monture permet moniteur facile installation et inclinaison ajustements d’angle à l’aide d’un bouton à vis main. Le Mont glisse le long des bras en acier inclus des ajustements faciles et verrous en place. Le bras dispose d’un seul point de charnière robuste pour des réglages faciles de l’action de balancement lorsqu’il est monté sur Global Industrial™ Workbench vertical avec support inclus. Le support pour upright mesure 5 « L x 4-1 / 2 » H avec une largeur de canal U-Champ de 1-1 / 4 ».
Poids &Dimensions
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Type Bras de moniteur
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Oui
- Matériau Acier
- Style Kit de bras simple avec support VESA
- Numéro de référence du fabricant 493573MA
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Single Arm Kit W / VESA Mount, 15 « L x 1 « D, Noir
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit