Prix : 819,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Facilité de montage.
✓ Conception profonde à un compartiment.
✓ Construction durable en acier inoxydable.
Lavez facilement la saleté et la saleté avec l’évier utilitaire en acier inoxydable industriel™ Global. Que vous ayez besoin d’une station fiable pour vous laver les mains ou d’un évier industriel pour nettoyer les outils, cet évier permet aux utilisateurs d’effectuer un lavage en profondeur tout en gardant les éclaboussures dans quatre murs en acier inoxydable. Equipé d’un dosseret de 8 po pour protéger les murs des résidus d’eau et des dommages, c’est l’ajout parfait à toute cuisine commerciale, espace de travail éducatif ou industriel. Garantie limitée de 1 ans. Dimensions globales: 27 « L x 27-1/2 » L x 41 » H.
✓ Conception profonde à un compartiment.
✓ Construction durable en acier inoxydable.
Lavez facilement la saleté et la saleté avec l’évier utilitaire en acier inoxydable industriel™ Global. Que vous ayez besoin d’une station fiable pour vous laver les mains ou d’un évier industriel pour nettoyer les outils, cet évier permet aux utilisateurs d’effectuer un lavage en profondeur tout en gardant les éclaboussures dans quatre murs en acier inoxydable. Equipé d’un dosseret de 8 po pour protéger les murs des résidus d’eau et des dommages, c’est l’ajout parfait à toute cuisine commerciale, espace de travail éducatif ou industriel. Garantie limitée de 1 ans. Dimensions globales: 27 « L x 27-1/2 » L x 41 » H.
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 18 ga
- Longueur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Largeur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Profondeur du compartiment 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du dosseret 8 in (20,32 cm)
- Longueur 27
- Centres de robinetterie 8 in (20,32 cm)
- Largeur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Comprend Non
- Nombre de compartiments 1
- Trous du robinet 2
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier inoxydable
- Style Aucun égouttoirs
- Numéro de référence du fabricant 252978
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié NSF Non
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Évier utilitaire industriel™ mondial en acier inoxydable, 24 « x 24 » x 14 » de profondeur, non-NSF
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires