Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ droite barre d’appui, inox grenaillé - 36" W x 1-1/4 » dia.
Barres d’appui aide ajouter une sécurité aux toilettes et aux surfaces changeantes. Fonctionnalité de barres d’appui caché montage brides pour apparence améliorée. Construit de tubes en acier inoxydable de calibre 18, avec un grenaillée, antidérapant finition poignée supplémentaire. calibre 16 dissimulé bride caractéristiques acier inoxydable plaque avec deux trous pour les ancrages cachés de montage. Couvre-bride est 3-1/4" diamètre, 24 de calibre en acier inoxydable avec une finition satinée et boutons-pression sur montage à bride pour cacher les vis. capacité de 250 lb. Comprend les vis de fixation de plaques de plâtre. Dimensions : 36" largeur x diamètre 1-1/4".
Barres d’appui aide ajouter une sécurité aux toilettes et aux surfaces changeantes. Fonctionnalité de barres d’appui caché montage brides pour apparence améliorée. Construit de tubes en acier inoxydable de calibre 18, avec un grenaillée, antidérapant finition poignée supplémentaire. calibre 16 dissimulé bride caractéristiques acier inoxydable plaque avec deux trous pour les ancrages cachés de montage. Couvre-bride est 3-1/4" diamètre, 24 de calibre en acier inoxydable avec une finition satinée et boutons-pression sur montage à bride pour cacher les vis. capacité de 250 lb. Comprend les vis de fixation de plaques de plâtre. Dimensions : 36" largeur x diamètre 1-1/4".
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 1,93 lbs (.88 kg)
Détails du produit
- Type Simple paroi
- Marque Global Industrial
- Description Barre d’appui
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 641276
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ inox bain Jumbo distributeur de papier - un rouleau 9"
Article nº : 640903
Pas encore évalué
67,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ droite barre d’appui, matage inox - 36" W x 1-1/2 » dia.
Article nº : 641280
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
46,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ droite barre d’appui, matage inox - 36" W x 1-1/4 » dia.
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires