Prix : 103,95 $
Les clients ont également été consultés
Choisir Sacs à ordures noir Super Duty Industrial™ mondial pour les charges de déchets lourdes, y compris les débris de construction, le verre brisé, le métal tranchant, les bâtons et les brindilles et les travaux de nettoyage lourds. Idéal pour les applications industrielles, les réceptacles extérieurs, la passation de marchés, la démolition et la rénovation d'emplois. Fabriqué à partir de résines linéaires de polyéthylène à faible densité (LLDPE), l'épaisseur de 2,50 Mil du sac offre une résistance maximale à la perforation et aux déchirures. Certifié minimale 96 % recyclées, qui est conforme aux règlements environnementaux de nombreuses municipalités. Joint étoile base fournit un ajustement optimal à réceptacle, répartition de charge et protection supérieure de fuite. Couleur noire permet de dissimuler les déchets. Chaque sac mesure 39 x 58 po pour un ajustement superbe dans les récipients 55 60 Gallon. Conditionné en rouleaux haute fréquence, qui simplifie le contrôle des stocks, la distribution et la responsabilisation. Un cas contient 5 rouleaux haute fréquence de 15 sacs de chaque pour un total de 75 sacs par carton.
Poids &Dimensions
- Largeur 39 in (99,06 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
- Épaisseur mil 2,5
Détails du produit
- Type Super Duty
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 75
- Matériau LLDPE
- Capacité 55 - 60 gal
- Numéro de référence du fabricant 670196
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Perforated Steel Round Trash Can, 55 gallons, Noir
Article nº : 641314BK
Pas encore évalué
1 099,00 $
Industrial™ global Premium recyclé blanc coton Terry coupe chiffons, boîte de 10 livres
Article nº : 670218
Pas encore évalué
66,95 $
Serviettes grain d'orge Global Industrial™, 100 % coton, bleu, boîte de 50 lb
Article nº : 670232
Pas encore évalué
489,95 $
105,95 $
Sacs à ordures noir Industrial™ global Super Duty - 55 à 60 Gal, 2,5 Mil, 75 sacs/caisse
103,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires